曜日別特売

130L冷蔵冷蔵庫

130L冷蔵冷蔵庫 - Haier(ハイアール)

環境にやさしいノンフロン&省エネ設計
お手入れ簡単ガラストレイ
電子レンジが置ける耐熱100℃トップテーブル

付属品製氷皿(1)、冷凍室棚(1)、卵ケース(2)、フリーポケット(1)、、ポトルポケット(1)、冷蔵室棚(大)(2)、冷蔵室棚(小)(1)、クリアケース(1)、清掃棒(排水口用)(1)質量(kg)29容量(L)冷凍:29、冷蔵:101間口(mm)474点灯形庫内灯:白熱灯ガスの種類R-600a/ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1128電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)冷却方式直冷式機能フリーザ:フォースター扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間:7410/7410(1kwh=31円税込)定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:70/70、電熱装置:4/4ドア2霜取方法冷凍室/手動、冷蔵室/自動年間消費電力量(kWh/年)(50/60Hz)239/239省エネ基準達成率(%)100内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13495380JR-N130C(W)ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
13495389JR-N130C(K)ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13495380JR-N130C(W)06075828JR-12A(W)JR-N130C(W) 2ドア冷凍冷蔵庫 120L Haier(ハイアール) 060758282ドア冷凍冷蔵庫 120LHaier(ハイアール)1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする