Fargo
TAPKING USB 4.8A オレンジ×モスグレー
回転式で大きなACアダプターでも隣と干渉せず使用できます。雷サージガード機能付き。耐トラッキングカバー付きプラグ。一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)。背面に壁掛け用フック。
材質
難燃性PC樹脂
寸法(mm)
40×45×300
色
オレンジ×モスグレー
質量(g)
約613
スイッチ
一括電源スイッチ(ブレーカー内蔵)
定格
15A・100~125V (1450Wまで)
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
電源コード(m)
1.8
機能
USB連動・スイッチ付・スイングプラグ・耐トラッキング・雷ガード・フック穴付
プラグ形状
スイング
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
4(急速充電用、合計4.8A)
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13498645
PT605GOR
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください