曜日別特売

デジタルスケール 1kg

デジタルスケール 1kg - ドリテック
(4件のレビュー)

収納に便利なコンパクトサイズ
持ち運びに便利
容器の中身だけはかれる風袋引き機能付

仕様0表示ボタン:あり材質耐衝撃性ポリスチレンホワイト電源単4形乾電池最小表示1gオートパワーオフ約4分安定所要時間約3秒計量範囲0~1000g画面寸法(mm)45×18ひょう量単位g内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13498715KS-630WT
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13498715KS-630WT38492286KS-641RWTKS-630WT デジタルスケール 1kg ドリテック 38492286デジタルスケール 1kgドリテック1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13498715
2024-07-30
用途: 郵便物の重量を計る為に
望月鍼灸治療院医療・福祉・介護関連業

毎月、書類を郵送するので、助かります。コンパクトで安くて使いやすいです。

対象商品 : 13498715
2024-04-16
用途: 測定

少量の測定用に購入。デジタルスケールで測定誤差も少なく1㎏以下なら十分満足できます。

対象商品 : 13498715
2024-05-29
用途: 郵便物の計量
運輸・通信業

郵便物の重量により切手の金額を調べるために購入。1g単位で計量できるため重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 13498715
2023-11-08
用途: 計量
サービス業

小型で薄くて軽いです単四電池4本で使えます扱いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする