ドリテック
電気ケトル「プロム」
お手入れしやすい広口設計
取り外し可能な洗えるフィルター付
ひと目でお湯の量がわかる目盛り付
湯沸かし中はランプが点灯します
安心の空焚き防止機能付
片手で簡単にフタがあきます
材質
本体、給電スタンド:ポリプロピレン
電源
AC100V 550/60Hz 共有
定格消費電力(W)
900
機能
空焚き防止機能
最大容量(L)
1
コード長さ(cm)
120
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13498828
PO-160WT
ホワイト
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
13498837
PO-160BK
ブラック
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください