ドリテック
ハンドミキサー
きめ細やかに仕上がるワイヤービーター
ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター
ビーターをつけたまま立てられるので汚れない
スピード5段階切替
材質
本体:ポリプロピレン
ビーター:ステンレス
色
ホワイト
消費電力(W)
65
電源
AC100V 550/60Hz 共有
コード長さ(m)
1.7
定格時間
10分
スピード調節
5段階
速度調節方式
5段スピード
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13498889
HM-710WT
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください