佐藤商店[食品・飲料]
サトウの玉こん
本品は水洗いを行い、そのまま生でお召し上がりいただけます。さしみ・煮物・サラダのトッピングなどにもお使いいただけます。
内容量(g)
250
保存方法
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
原材料
こんにゃく芋粉(国産)、こんにゃく精粉(国産)/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)
栄養成分
エネルギー:6kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:2.9g、食塩相当量:0.0g
内容量
1ケース(250g×30個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※こんにゃくの中央部分が黄色く見えることがありますが、これば水酸化カルシウム(こんにゃく凝固剤)とこんにゃく芋の成分の化合によるもので品質上の問題ではありません。
※賞味期限にかかわらず開封後はお早めにお召し上がりください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14241169
-
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,098
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません