佐藤商店[食品・飲料]
純国産 結び糸こんにゃく 150g
歯ごたえ・コシが違います、純日本原料100%使用。群馬県の契約農家から入手した原料だけを使用し、全て手結びしています。解け難く、結び目がきれいなのが特徴です。
内容量(g)
150(5個入)
保存方法
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
原材料
こんにゃく精粉(国産)/水酸化カルシウム
栄養成分
エネルギー:7kcal、たんぱく質:0.2g、脂質:0g、炭水化物:3.0g、食塩相当量:0.03g
内容量
1ケース(5個×30個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※食感が変わるため、凍らせないで下さい。
※賞味期限にかかわらず開封後はお早めにお召し上がりください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14241178
-
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,746
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません