曜日別特売

湯布院温泉郷 板こんにゃく

湯布院温泉郷 板こんにゃく - 佐藤商店

国産のこんにゃく芋とミネラル豊富な湧水を原水とした水で仕込んでおります。

内容量(g)220保存方法直射日光、高温多湿を避けて保存してください。原材料こんにゃく精粉(国産)、海藻粉末/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)栄養成分エネルギー:5kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:2.3g、食塩相当量:0.03g内容量1ケース(220g×40個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※凍らせないでください。
※賞味期限にかかわらず開封後はお早めにお召し上がりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14241187-
6,400
4,998
5,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする