佐藤商店[食品・飲料]
由布の匠 大分のこんにゃく
大分県内の農家さんにて生産されたこんにゃく芋を使用しています。
内容量(g)
300(1枚入り)
保存方法
直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
原材料
こんにゃく芋(大分県産)、こんにゃく精粉(国産)、こんにゃく芋粉(国産)/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)
栄養成分
エネルギー:7kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0.1g、炭水化物:3.3g、食塩相当量:0.0g
内容量
1ケース(300g×40個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※こんにゃくの中央部分が黄色く見えることがありますが、これば水酸化カルシウム(こんにゃく凝固剤)とこんにゃく芋の成分の化合によるもので品質上の問題ではありません。
※食感がかわりますので凍らせないでください。
※水が濁ることがありますが、これはこんにゃく芋に由来するものですから、調理前に水洗いしてお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14241205
-
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません