曜日別特売

佐藤商店のさしみこんにゃく( (蒟蒻、酢味噌)セット

佐藤商店のさしみこんにゃく( (蒟蒻、酢味噌)セット - 佐藤商店[食品・飲料]

生芋ベースに、大分県産の青しそを練り込みました。こんにゃく用に開発した酢みそを添付。こだわりと風味と技術が巾着袋に凝縮。カット済みです。

内容量(g)こんにゃく100・酢みそ20保存方法直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。凍らせないでください。原材料【こんにゃくの部】こんにゃく芋加工品(国産)、こんにゃく精粉(国産)、青紫蘇/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤) 【酢味噌の部】みそ(国内製造)、砂糖、還元水飴、醸造酢、マスタード粉末、しそ加工品/酒精、加工でんぷん、調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(キサンタン)、酸化防止剤(V.C)、着色料(V.B2)(一部大豆を含む)栄養成分エネルギー:5kcal、たんぱく質:0.1g、脂質:0g、炭水化物:2.5g、食塩相当量:0.0g内容量1ケース(120g×30個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※生芋原料由来による黒褐色の粒状が見られますが、品質には問題ありません。
※開封後は賞味期限にかかわらず、当日中にお召し上がりください。
※ザルなどにすくい軽く水洗いしてください。皿などに盛り、添付の酢みそをかけてお召し上がりください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14241214-
6,600
5,698
6,154(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする