曜日別特売

餅つき機

餅つき機 - タイガー魔法瓶

コシと粘りが違うつきたてお餅
「むす・つく・こねる」の1台3役

付属品計量カップミルキーホワイト定格電圧(V)100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50/60内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
消費電力(W)(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14966834SMG-A36110.51.8~3.6(実容量:2升)モーター:230/260、ヒーター:830/83045.4×31.2×35.0
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
14966825SMJ-B1816.70.9~1.8(実容量:1升)モーター:176/190、ヒーター:620/62025.0×35.3×28.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする