曜日別特売

佐藤商店のこんにゃく麺 冷麺

佐藤商店のこんにゃく麺 冷麺 - 佐藤商店[食品・飲料]

こんにゃく麺だから低カロリー。火を使わず水洗いで簡単にお召し上がりいただけます。本格冷麺スープ付き。辛さ調節も行えます。温めても美味しくお召し上がりいただけます。温める際は火傷にご注意下さい。
【お召し上がり方】1:外袋を開封し、内袋のこんにゃく麺をざるに開け、水洗いして下さい。2:添付のたれを全て器に入れ、200ccの水で溶いてください。辛みの素はお好みに合わせて調整してください。3:水洗いしたこんにゃく麺の水気をよく切り、器に入れ、お好みの具材と合わせてお召し上がりください。

内容量(g)225(こんにゃく麺180、スープ40、辛みの素5)保存方法直射日光、高温多湿を避けて保存してください。原材料【こんにゃく麺】こんにゃく芋加工品(国産)、こんにゃく芋精粉(国産)、海藻粉末/水酸化カルシウム(こんにゃく用凝固剤)、加工でんぷん 【スープ】果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、しょうゆ、砂糖、食塩、醸造酢、昆布エキス、香辛料、ねりごま、酵母エキス、昆布粉末/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、増粘多糖類(一部に小麦・大豆・ごまを含む) 【辛みの素】りんご加工品(国内製造)、水あめ、コチュジャン、にんにくペースト、醸造酢、砂糖、食塩、たん白加水分解物、みそ、唐辛子粉末/調味料(アミノ酸等)、酒精、酸味料、増粘剤(グァーガム)、パプリカ色素、香辛料抽出物、(一部にりんご・大豆を含む)栄養成分エネルギー:72kcal、たんぱく質:1.4g、脂質:0.1g、炭水化物:18.1g、食塩相当量:5.8g内容量1ケース(1個×30袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14241230-
10,200
9,998
10,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする