発煙ガードマイクロタップ

発煙ガードマイクロタップ - オーム電機発煙ガードマイクロタップ - オーム電機発煙ガードマイクロタップ - オーム電機発煙ガードマイクロタップ - オーム電機発煙ガードマイクロタップ - オーム電機発煙ガードマイクロタップ - オーム電機発煙ガードマイクロタップ - オーム電機発煙ガードマイクロタップ - オーム電機

独自技術で異常過熱を検知、通電火災からしっかり守る
差し込み口の温度が約150℃になると自動的に通電を遮断(特許第5853076号採用)
通電表示LED付き
90°回転トラッキング火災防止プラグ

ホワイト定格15A、125V 合計1500Wまでコンセント形状2P機能耐トラッキング耐トラッキングあり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13500009HS-TM2HU3-W2
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
13500018HS-TM4HU3-W4
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする