スリーナイン島野
ステン ポイント硝子車 平車
5ミリガラス・アクリル専用となります。
用途
ガラス戸・アクリルに直接取付ます。
材質
本体:ステンレス(SUS430)/#400研磨、ベアリング:真鍮、タイヤ:POM
耐荷重(kg)
3
内容量
1個
注意
※取り付ける際はガラス・アクリルに切り欠き加工が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13500490
3416
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください