プログラムタイマー(ホワイト)

プログラムタイマー(ホワイト) - リーベックスプログラムタイマー(ホワイト) - リーベックスプログラムタイマー(ホワイト) - リーベックスプログラムタイマー(ホワイト) - リーベックスプログラムタイマー(ホワイト) - リーベックスプログラムタイマー(ホワイト) - リーベックスプログラムタイマー(ホワイト) - リーベックスプログラムタイマー(ホワイト) - リーベックス
(24件のレビュー)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。

用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定に容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)コンセント個数1ホワイト入力電圧(V)AC100(50/60Hz)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間内容量1個
注意
※エアコンやオイルヒーターは使用しないこと
※リモコンやセンサーによる自動作動の電気器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがある
※メタルハライドランプは、250W以下のものを単独で使用する
※本機は防水ではないので、屋外や水のかかる場所では使用できない
※壁面のコンセントから直接電源を接続する必要がある器具には使用できない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
コンセント個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13502425PT26W使用容量:15001
1,650
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: スマートフォンの充電

タイマーは2個目です。最初のものは一定時間で入り・切りがができるものでした。このタイマーは指定時間に電源を入れてその後に切ることができるもので.夜間の充電に利用するために購入しました。リチウムイオンバッテリーの寿命には効果が期待できます。ただ、決して使いやすいタイマーとはいえず、いつも設定するとき頭の中を整理する必要があります。(。>_<。)

2026-03-11
用途: ファンヒータの電源ONに使う予定だった
自動車・二輪車・自転車関連業

ファンヒータの電源ONに使用する予定だったが、よく考えれば、電源が入ってもONスイッチを入れないと作動しないことに気づき使えないことが分かった。ただし。時間設定がプラスチックの板を押す必要があり、結構面倒

対象商品 : 13502425
2026-01-12
用途: 照明
製造業

決まった時間に電源のon,offが出来るので便利です。

対象商品 : 13502425
2025-08-08
用途: 飲食店の電飾外看板に
ほうとう如月飲食業

飲食店を営んでおります。手動型の電飾看板を消し忘れ防止の為に購入しました。設定した時刻に消えてくれるのでとても助かります。後は長持ちして欲しいです

1が参考にしています
2025-07-17
用途: 除湿器をかけるとき

24時間の間、間欠的に除湿器を回したい時に便利です。

1が参考にしています
2025-01-06
用途: 水槽の証明の管理

今までも、リーベックスのタイマーを使用していましたが、
壁のコンセントに差し込むと、隣のコンセントが使えなくなってましたが、
このタイプは、差し込み端子の位置が変わり、隣が使えます。
壁のコンセントの使い勝手が良くなりました。

2025-01-07
用途: イルミネーション点灯用
建設業・工事業

現在時刻を正確に合わせずらいが15分刻みのON・OFFスイッチで
一日に何回も設定出来るが夜間のみの使用時間だともっと単純な
造りで良いとは思います。
明るさセンサーよりは確実に作動してくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 13502425
2024-07-26
用途: 充電試験
大井電気株式会社 水沢製作所製造業

RTCが無いので、「何時何分丁度にON/OFFする」といった時刻指定は出来ません。それでも、15分単位で規則正しくON/OFF切替を繰り返すことが出来るので、長期の電源制御試験に非常に効果的です。音も殆ど気になりません。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする