カバー付きプログラムタイマー

カバー付きプログラムタイマー - リーベックスカバー付きプログラムタイマー - リーベックスカバー付きプログラムタイマー - リーベックスカバー付きプログラムタイマー - リーベックスカバー付きプログラムタイマー - リーベックスカバー付きプログラムタイマー - リーベックスカバー付きプログラムタイマー - リーベックスカバー付きプログラムタイマー - リーベックス
(3件のレビュー)

24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。
クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。

用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間内容量1個
注意
※エアコンやオイルヒーターは使用しないこと
※リモコンやセンサーによる自動作動の電気器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがある
※メタルハライドランプは、250W以下のものを単独で使用する
※本機は防水ではないので、屋外や水のかかる場所では使用できない
※壁面のコンセントから直接電源を接続する必要がある器具には使用できない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13502434PT88
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: 留守宅時の自動照明点灯の為
合同会社本間不動産業

プログラムタイマーは現在使用中です。モノタロウの商品選択で「カバー付き」があることを知り、これを購入してみました。思っていた通りの機能がそろっており、満足しています。

2024-09-19
用途: メダカ水槽のライトON、OFF
その他業種

24時間、何回でも入り切りできて便利。時間設定も15分刻みだが、設定内容が一目瞭然でよい。ただ少しデカいかな。あと差し込みコンセントの向きが直角に可変なら更に使い勝手が良くなる。

対象商品 : 13502434
2023-12-26
用途: 機械終了時
サービス業

時間の設定が細かくできるので、使用しやすく、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする