曜日別特売

CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付)

CSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付) - サカエCSパールワゴン(軽量/抗菌パールホワイト/ゴム車/直進安定金具付) - サカエ

銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具付(JK-A)ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
取扱説明書:(0.5MB) (1.37MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14343064CSP-6062LYW210060040060075ゴムパールホワイト
24,780
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343080CSP-7562LYW210060050075075ゴムパールホワイト
29,190
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343089CSP-6083LYW315088040060075ゴムパールホワイト
29,860
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343098CSP-6073LYW315074040060075ゴムパールホワイト
31,340
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343107CSP-9062LYW210060060090075ゴムパールホワイト
35,450
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343116CSP-7583LYW315088050075075ゴムパールホワイト
35,640
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343125CSP-7573LYW315074050075075ゴムパールホワイト
36,740
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343134CSP-9083LYW315088060090075ゴムパールホワイト
41,430
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343150CSP-9073LYW315074060090075ゴムパールホワイト
46,110
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343159CSP-90123LYW3150120060090075ゴムパールホワイト
51,200
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343168CSP-90124LYW4150120060090075ゴムパールホワイト
62,200
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343177CSP-90154LYW4150150060090075ゴムパールホワイト
64,100
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14343186CSP-90155LYW5150150060090075ゴムパールホワイト
75,100
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

CSパールワゴン軽量タイプ紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする