サンナップ
発泡どんぶり
発泡タイプのどんぶり。
手に熱が伝わりずらいから持ちやすいタイプです。
材質
ポリスチレン
色
白
容量(mL)
600
高さ(mm)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.8×15.8×6.8(1個あたり)
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
食器の種類
使い捨て容器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14545486
-
1セット(8個)
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
14545504
-
1セット(25個)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください