曜日別特売

SU キッチンスポンジ ソフト

SU キッチンスポンジ ソフト - オーエ

キズつけにくくソフトに洗える。
キメの細かいスポンジでもこもこ泡だつ!
立てて保管できる。
泡立ち・水切れのよい3層構造。

材質ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム厚さ(cm)3.7寸法(横×縦)(cm)8.2×12.3適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14547184-
オープン
119
131(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする