シンワ
エコクックどんぶり
「さとうきび」の繊維を有効活用したエコな紙製どんぶりです
水・油に強く行楽やバーベキュー、レジャーに最適
焼却時に有毒ガスが発生しない
材質
サトウキビ・パルプ
質量(kg)
0.07
容量(mL)
570
直径(Φmm)
140
深さ(mm)
50
商品タイプ
本体
内容量
1個(5枚)
注意
※食品の長期保存には使用しないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14551147
-
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください