エコクックミニどんぶり

エコクックミニどんぶり - シンワ

「さとうきび」の繊維を有効活用したエコな紙製ミニどんぶりです

材質サトウキビ・パルプ質量(kg)0.07容量(mL)350直径(Φmm)125深さ(mm)43商品タイプ本体内容量1個(8枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14551165-
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする