真空断熱ティーポット

真空断熱ティーポット - THERMOS(サーモス)真空断熱ティーポット - THERMOS(サーモス)真空断熱ティーポット - THERMOS(サーモス)真空断熱ティーポット - THERMOS(サーモス)真空断熱ティーポット - THERMOS(サーモス)真空断熱ティーポット - THERMOS(サーモス)
(1件のレビュー)

保温・保冷両方に対応した、真空断熱魔法びん構造のティーポット。茶葉を直接入れられるストレーナー付き。
冷たい飲み物を入れて卓上ピッチャーとしても使用可能。ストレーナー(茶こし)は付け外し簡単。
持ち手を握ったまま押さえることができるフタで、片手で注ぐことが可能。本体は広口で、中まで洗いやすい形状。フタとストレーナーは食器洗い乾燥機対応。
乳幼児のいたずらに注意すること。火気に近づけないこと。飲み物はストレーナー水位線、または本体内側凸部より少なめに入れること。本体は水中に放置しないこと。

材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、注ぎ口・ハンドル/ポリプロピレン、フタ/ポリプロピレン、ストレーナー/ポリプロピレン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14545310TTE-450ライトグレー470(使用容量:450 ※ストレーナー使用時)17×11.5×12.57.4
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
14545319TTE-450ベージュ470(使用容量:450 ※ストレーナー使用時)17×11.5×12.57.4
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
14545328TTE-450ブラウン470(使用容量:450 ※ストレーナー使用時)17×11.5×12.57.4
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
14545337TTE-700ライトグレー720(使用容量:700 ※ストレーナー使用時)17×11.5×167.5
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
14545346TTE-700ベージュ720(使用容量:700 ※ストレーナー使用時)17×11.5×167.5
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
14545355TTE-700ブラウン720(使用容量:700 ※ストレーナー使用時)17×11.5×167.5
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14545319
2023-02-27
用途: 2人分のお茶入れに

クチコミ通り、ストレーナーが浅くて茶葉の抽出がしにくいので、セレックの蓋付きカップについていたV型フィルターを入れたらぴったりでした。蓋をおさえるのも楽ですし、色は画像より落ち着いた緑ががった黄土色で、お茶の色がついても目立たないのではと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする