ナカ工業
ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様
一般床用
材質
タイヤ:樹脂
材質(本体)
ステンレスSCS14
設置場所
屋内/屋外
内容量
1個
関連資料:
(10.92MB)
注意
※ウッドデッキには対応していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14966649
NSN316-22-K
ソフトブラック
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
14966658
NSN316-22-Y
チーズイエロー
¥
950
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください