JAPPY
戸建用宅配ボックス
雨風でも安心の防水構造(保護等級IPX4 相当)
サビに強いステンレス製
強風にも耐える堅牢性(耐風圧:風速40m/s)
簡単操作で開錠・施錠のできるシリンダーキーを採用
用途
不在時の荷物の受取にご使用いただけます
材質
SUS304
投函タイプ
前入れ前出し
内容量
1台
注意
※使用上の注意:生鮮食品・植物・生物・発火性危険物などは入れないでください。貴重品の保管を目的としたものではありません。
※施工時の注意:アンカー固定用のボルト等は付属されておりません(施工工事業者様でご用意ください)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14987335
KDP6045-31CS-JP
17、15(最大受取)
シルバー色
450×600×310(架台を除く)
受取:520×380×250
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14987344
KDP6045-31CW-JP
17、15(最大受取)
白色
450×600×310(架台を除く)
受取:520×380×250
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14987360
KDP6045-50CS-JP
20、30(最大受取)
シルバー色
450×600×500(架台を除く)
受取:520×380×440
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14987369
KDP6045-50CW-JP
20、30(最大受取)
白色
450×600×500(架台を除く)
受取:520×380×440
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300