THECUT
アルミ生爪(スクロールチャック用)北川用 AL-SBS
鉄鋼製生爪に比べ軟らかく、ワークにキズが付きにくい。
鉄鋼製生爪に比べ比重が小さいので、遠心力による把握力の低下を抑えることができ、高回転域での使用が可能。
軟らかく切削性が良いため、生爪の成形が容易。
材質
A6061
寸法F(mm)
3.5
寸法E(mm)
3
内容量
1セット(3個)
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
75
88
100
110
125
寸法D(mm)
7.94
12.7
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14967349
AL-SBS-6M
0.5
標準
21.6
75
7.94
¥
21,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
14967358
AL-SBS-6S
0.46
小径
21.95
75
7.94
¥
24,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
14967367
AL-SBS-7M
0.66
標準
25.8
88
7.94
¥
25,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
14967376
AL-SBS-7S
0.6
小径
25.75
88
7.94
¥
29,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
14967385
AL-SBS-9M
1
標準
27
100
12.7
¥
30,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
14967394
AL-SBS-9S
0.9
小径
28
100
12.7
¥
36,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
14967410
AL-SBS-10M
1.36
標準
32
110
12.7
¥
38,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
14967419
AL-SBS-10S
1.24
小径
33
110
12.7
¥
44,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
14967428
AL-SBS-12M
1.89
標準
35.2
125
12.7
¥
46,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
14967437
AL-SBS-12S
1.72
小径
35.75
125
12.7
¥
53,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった