THECUT
超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル ザ・カットミル IC3ALM
圧倒的コストパフォーマンスを実現
ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
切削バランスに優れた3枚刃を採用
刃先はダイヤモンド粒度2000番で研磨しており上質の仕上げ面を実現
材質
MG(超微粒子超硬)
加工
溝、側面
ねじれ角(°)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14967805
IC3ALM 3.0x9
50
6
3
9
¥
4,370
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
14967814
IC3ALM 4.0x12
50
6
4
12
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
14967830
IC3ALM 5.0x15
50
6
5
15
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
14967839
IC3ALM 6.0x18
50
6
6
18
¥
5,180
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
3日以内出荷
14967848
IC3ALM 8.0x20
60
8
8
20
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
14967857
IC3ALM 10.0x30
75
10
10
30
¥
8,630
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
14967866
IC3ALM 12.0x32
75
12
12
32
¥
12,080
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
14967875
IC3ALM 16.0x45
100
16
16
45
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
14967884
IC3ALM 20.0x45
100
20
20
45
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください