三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI

三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI - THECUT三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI - THECUT三角生爪(スクロールチャック硬爪用) TRI - THECUT

通常(硬爪)のスクロールチャックに取り付けると 生爪チャックに変身!1台で2つの役割を可能にします。
三角生爪をワーク径に合わせて成形して使用することで 硬爪に比べて精度の高い加工が可能です。
被削材への爪跡が軽減されます。

材質一般鋼材JIS-G3108内容量1セット(3個)
注意
※適応チャックサイズはあくまでも目安です。チャックメーカー及び硬爪の種類により異ります。
※一体型硬爪であれば各メーカーとも12インチまでの硬爪は取り付きます。
※取り付けに関しましては上記表の「J」寸法と硬爪の幅を照合してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14968794TRI 10.36113818M5
22,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
14968810TRI 20.53114520.5M6
24,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
14968819TRI 31.37155826.5M8
36,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする