植物活力剤 観葉植物用

植物活力剤 観葉植物用 - TOMSON(トムソン)
(1件のレビュー)

観葉植物用活力剤
窒素8 リン酸5 加里3の液剤を700倍に希釈
ホウ素、マンガン、鉄、亜鉛等微量要素入り

用途植物用活力剤容量(mL)35×10P適合作物観葉植物内容量1個(35mL×10本)
注意
※キャップの先端をハサミで切り取るか指でねじり切ってください。
※根元から少し離れたところに差し込んでください。
※1年を通じて、5号鉢(15cm)を目安に2~3本与えてください。
※活力剤ですので、肥料と合わせてご使用ください。
※お子様の手の届かないところに保管して下さい。
※誤飲した場合は、水を飲み、異常が見られる時は医師にご相談ください。
※直射日光を避け、冷暗所に保管してくだい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14983424-
オープン
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14983424
2024-05-22
用途: 観葉植物の手入れ

小さく安い観葉植物を春先に購入し夏に少しでも大きく育てて行くのを趣味としています。結構葉っぱとかが元気になったような気がします。げんきなものは鉢に指して2日3日で消費します、元気のないもや大きく育っているものは消費が少なくまるで栄養ドリンクを飲んでるようで面白いです・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする