A型改良剪定鋏8インチ金止

A型改良剪定鋏8インチ金止 - おの義刃物A型改良剪定鋏8インチ金止 - おの義刃物A型改良剪定鋏8インチ金止 - おの義刃物A型改良剪定鋏8インチ金止 - おの義刃物A型改良剪定鋏8インチ金止 - おの義刃物

剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。
鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。
専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の一品にます。
タイプはグリップ部分が上部に出て手がずれない、どっしりとしたプロ専用タイプ。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。
手に馴染む形状ですのでハードな作業にも難なくこなせ、果樹・造園・ガーデニング等、様々な生木全般に使用できます。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。

仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)200刃長(mm)65使用目的剪定内容量1本
注意
※鋏に使用しているネジは消耗品になります
※ガタツキが出始めましたら早めの交換をお願いします。
※ガタツキが出たままお使いになると鋏本体に不具合が発生します。
※最悪の場合修復困難となりますのでご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14983528TS060
11,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メンテナンス方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする