トパック BP 25% レジ袋

トパック BP 25% レジ袋 - オザックストパック BP 25% レジ袋 - オザックストパック BP 25% レジ袋 - オザックストパック BP 25% レジ袋 - オザックス

生物資源(バイオマス)から作られたプラスチックでつくられた環境に優しいレジ袋です。
一般的なプラスチックは石油から作られていますが、地上にある植物を原料とするため、地上の二酸化炭素の増減に影響を与えません。

用途レジ周り、カウンター、コンセッション、外食、小売、環境、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード材質高密度ポリエチレン(HDPE)内容量1束(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
マチ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1496935400445230S180×360550.012
オープン
199
219(税込)
5日以内出荷
1496937000445231M215×42062.50.012
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
1496938800445238LL275×52072.50.017
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
14969397004452393L340×580700.019
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
1496937900445237L255×48067.50.014
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする