オザックス
レジロール
こんなお得な商品も!
レジ用サーマルロールペーパー
モノタロウ
¥
709
~
税込
¥
780
~
(141)
保存性の高い「中保存」でコストを抑えた感熱レジロールです。
レジ周りなどでご利用いただくのに好評のレジロールです。
用途
外食、小売、ファーストフード
種別
感熱紙
寸法(mm)
58×80
内容量
1袋(5巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14969765
00463501
63
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
14969774
00463503
72
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください