ネタフィム
圧力補正・水ダレ防止付き(バーブ)
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。バーブタイプのため、「3×5mmSSPEチューブ」等と接続してご利用ください。
用途
灌水用資材
タイプ
PCJ-HCNL
圧力
停止:0.18bar
水圧
適合:1.5~4.0bar
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
吐出量(L/H)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14971750
21520-004400
ピンク
2
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14971759
21520-004700
ライトブルー
3
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください