曜日別特売

ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組

ダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 - ANEXダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 - ANEXダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 - ANEXダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 - ANEXダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 - ANEXダイヤモンド龍靭ビットスリムタイプ 1本組 - ANEX
(4件のレビュー)

ダイヤモンド粒子がネジに喰らいつく!マグネットでつかないステンレスも落とさない。

用途マグネットでつかないステンレス・真鍮・アルミ・樹脂ネジなどに種別+電圧(V)対応:40(18Vにも対応)刃先2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
差込角対辺(mm)
全長(mm)
種類
刃先マグネット
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14971305ADRS-2065六角6.35(六角軸)65スリムなし両頭クロム・モリブデン・バナジウム鋼、CA17
760
489
538(税込)
当日出荷
14971314ADRS-2085六角6.35(六角軸)85スリムなし両頭クロム・モリブデン・バナジウム鋼、CA22
800
539
593(税込)
当日出荷
14971330ADRS-2110六角6.35(六角軸)110スリムなし両頭クロム・モリブデン・バナジウム鋼、CA28
860
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_ダイヤモンド龍靭ビット スリムタイプ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14971330
2023-10-29
用途: サッシ取付け工事
有限会社丸建サッシユ工事建設業・工事業

普通にステンレスのビスにくっつくのでとても便利ですね!

対象商品 : 14971330
2023-10-26
用途: 機器取付。
建設業・工事業

ステンレス製のビスも最初はガッチリ付いて逆さにしても落ちません。
ただ、使っていくうち効果が無くなります。

2が参考にしています
対象商品 : 14971305
2023-02-07
用途: アルミサッシの組立取付

このビットはすごい。ステンレスなど磁石ビットにくっつかないネジでも、喰い付いて抜けない。サッシの組立ビスや丁番ビスなどステンレスのネジが、相手のネジ穴に入るまでによくビットから外れて落すことがあったが、これを使うとネジとビットが一体化するので、奥まったところのネジ穴でも短いビスがねじ込める。ある程度の力で引っ張ると、ビットからネジがとれるが、その力が1.5Lのペットボトルのキャップにネジをねじ込んで釣れるぐらいなので、高所作業でも落下せず安心して使用できる。Youtubeにレビュー動画を上げている人がいるので参考になった。商品が届いてリピート購入しようと思ったら生産が追い付いていないようで、いつのまにか取り扱い中止になっていた。

1が参考にしています
対象商品 : 14971305
2023-05-06
用途: ウッドデッキのビス止め
製造業

ステンレスのコーススレッドはポロリと落ちます。
打ち終わった後はビットが食い込んで離れない、ので作業性が悪い。
リピートは無い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする