ネタフィム
フレアコネクタースタート
ドリップネット、タイフーン、スーパータイフーン、ストリームラインなどの点滴チューブに適したスタートコネクターです。
用途
灌水用資材
適合
ドリップネットPC AS・アリエス200・タイフーンプラス・ストリームラインX
寸法(mm)
12
タイプ
オスネジ
寸法(inch)
1/2
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14972240
32500-027210
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください