真田化鋼(S・ROSE)
家具転倒防止スペーサー(折って使えるスペーサー)
家具や収納ケース等の安定性を高めるスペーサーです。
家具や収納ケース等の転倒防止にも役立ちます。
隙間に合わせて、任意のサイズで使用できます。
用途
家具用スペーサー
種別
転倒防止スペーサー
材質
スチロール樹脂
種類
スペーサー
厚さC(mm)
4.7
外径A(Φmm)
41×91
内容量
1セット(5枚)
注意
※用途以外に使用しないでください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14974428
-
ホワイト
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
14974437
-
ブラウン
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14974446
-
ブラック
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください