真田化鋼(S・ROSE)
縦型ドアー用ガラリ
ドア等でお使い頂ける縦型ガラリです。
用途
ドア用ガラリ
種類
ドア用ガラリ
寸法B(mm)
149×595
寸法C(mm)
13
外径A(Φmm)
166×614
内容量
1組(2枚)
注意
※用途以外に使用しないでください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14974455
-
ABS樹脂
ミルキーホワイト
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
5日以内出荷
14974464
-
ABS樹脂
ホワイト
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
5日以内出荷
14974480
-
スチロール樹脂
木目
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください