YAMAZEN(山善)
リフティングテーブル
昇降式のリビングセンターテーブル。
使いやすい位置までリフトアップ。
天板下降時はゆっくり閉まる金具を採用。
リビング回りの小物を収納できる天板下収納。
天板上昇時に指が入りやすいラウンド加工。
用途
リビングテーブル、センターテーブル、デスク、机として
材質
【構造部】脚部:金属(スチール)、甲板表面材:天然木化粧繊維板【表面加工】甲板:ラッカー塗装、フレーム:エポキシ樹脂塗装
高さ(mm)
400
奥行(mm)
590
組立時間
約40~60分
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14974769
HST-6059(WL/BK)
ウォルナット
600×590×400
17
オープン
¥
37,980
¥41,778
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
14974778
HST-10059(WL/BK)
ウォルナット
1000×590×400
24.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください