曜日別特売

テレビ台ローボード

テレビ台ローボード - YAMAZEN(山善)テレビ台ローボード - YAMAZEN(山善)テレビ台ローボード - YAMAZEN(山善)テレビ台ローボード - YAMAZEN(山善)テレビ台ローボード - YAMAZEN(山善)テレビ台ローボード - YAMAZEN(山善)テレビ台ローボード - YAMAZEN(山善)テレビ台ローボード - YAMAZEN(山善)

奥行き30cm、スリムでお部屋を圧迫しないオープンタイプのテレビ台。
工具不要で、ポールをねじって棚板をとめるだけのかんたん組立式。
デッキもA4サイズまでの雑誌も、まとめて収納可能。

用途ローボード、テレビ台、テレビラック、収納棚、ラックとして材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン/ポリエチレン組立時間約20~30分最大隙間(mm)40(底板下)内容量1台
取扱説明書:(1.07MB)
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14974760RYWTVE-8030(CWL/BK)8007ウォルナット(木目調)天板約15、中段約10、下段約20800×300×415、450×195×165(中段・下段ポール間)
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
14975164YWTVE-1130(WW3/WH)11159ホワイト(木目調)天板約20、中段約10、下段約201115×300×415、495×195×165(中段・下段ポール間)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
14974744YWTVE-1130(CWL/BK)11159ウォルナット(木目調)天板約20、中段約10、下段約201115×300×415、495×195×165(中段・下段ポール間)
オープン
5,988
6,587(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
14975180YWTVE-1130(OAK3/WH)11159オーク3(木目調)天板約20、中段約10、下段約201115×300×415、495×195×165(中段・下段ポール間)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
14975189RYWTVE-8030(WW3/WH)8007ホワイト(木目調)天板約15、中段約10、下段約20800×300×415、450×195×165(中段・下段ポール間)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
14975198RYWTVE-8030(OAK3/WH)8007オーク3(木目調)天板約15、中段約10、下段約20800×300×415、450×195×165(中段・下段ポール間)
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする