ドリームウェア
骨盤サポートチェア
骨盤を支えてしっかりホールド。
背骨を正しい状態に保ち身体にかかる負担を軽減。
いつでもどこでも使用可能。
あぐらの姿勢もしっかりサポート。
猫背になりがちなあぐらも骨盤サポート。
用途
骨盤サポート、姿勢矯正、骨盤クッションとして
材質
構造部:ポリアミド、クッション材:ポリウレタン、張り材:ポリエステル100%
張地
ポリエステル100%
部材
ポリアミド
材質(クッション)
ポリウレタン
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14975670
RC1230
レッド
345×280×270
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
50693459
RC1220LGY
グレー
405×325×315
オープン
¥
6,388
¥
7,027
(税込)
6日以内出荷
返品不可
14975654
RC1220
レッド
405×325×315
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
50693450
RC1210LGY
グレー
430×325×315
オープン
¥
6,388
¥
7,027
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14975645
RC1210
ブラック
430×325×315
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください