単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器

単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 - 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 - 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 - 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 - 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 - 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 - 日立産機システム単相3線中性線欠相保護付配線用遮断器 - 日立産機システム
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×98×79RoHS指令(10物質対応)対応定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)AC100/200V 5/2定格使用電圧(V)100/200極数(P)3内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14977176SBN50B 3P 20A0.422050
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977185SBN50B 3P 30A0.423050
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977194SBN50B 3P 40A0.424050
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977210SBN50B 3P 50A0.425050
17,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977219SBN100B 3P 60A0.5860100
33,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977228SBN100B 3P 75A0.5875100
33,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977237SBN100B 3P 100A0.58100100
33,400
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする