曜日別特売

漏電警報付配線用遮断器

漏電警報付配線用遮断器 - 日立産機システム漏電警報付配線用遮断器 - 日立産機システム漏電警報付配線用遮断器 - 日立産機システム漏電警報付配線用遮断器 - 日立産機システム漏電警報付配線用遮断器 - 日立産機システム漏電警報付配線用遮断器 - 日立産機システム漏電警報付配線用遮断器 - 日立産機システム漏電警報付配線用遮断器 - 日立産機システム
極数(P)3定格感度電流(mA)100・200・500切替RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
極数(P)
定格使用電圧(V)
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14977307GSXK125-C 3P 15A151003200-440AC200V 35/18 、AC440V 10/5100×130×860.84
74,600
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977316GSXK125-C 3P 20A201003200-440AC200V 35/18 、AC440V 10/5100×130×860.84
74,600
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977325GSXK125-C 3P 30A301003200-440AC200V 35/18 、AC440V 10/5100×130×860.84
74,600
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977334GSXK125-C 3P 40A401003200-440AC200V 35/18 、AC440V 10/5100×130×860.84
74,600
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977350GSXK125-C 3P 50A501003200-440AC200V 35/18 、AC440V 10/5100×130×860.84
74,600
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977359GSXK125-C 3P 60A601003200-440AC200V 35/18 、AC440V 10/5100×130×860.84
74,600
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977368GSXK125-C 3P 75A751003200-440AC200V 35/18 、AC440V 10/5100×130×860.84
74,600
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977377GSXK125-C 3P100A1001003200-440AC200V 35/18 、AC440V 10/5100×130×860.84
74,600
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977386GSXK125-C 3P125A1251253100-440AC100V 35/18 、AC200V 35/18 、AC440V 10/5100×130×860.84
97,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977395GS-225C 3P 125A1252253100-440AC100V 35/18 、AC200V 35/18 、AC440V 10/5130×165×852.3
92,700
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977404GS-225C 3P 150A1502253100-440AC100V 35/18 、AC200V 35/18 、AC440V 10/5130×165×852.3
92,700
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977420GS-225C 3P 175A1752253100-440AC100V 35/18 、AC200V 35/18 、AC440V 10/5130×165×852.3
92,700
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977429GS-225C 3P 200A2002253100-440AC100V 35/18 、AC200V 35/18 、AC440V 10/5130×165×852.3
92,700
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977438GS-225C 3P 225A2252253100-440AC100V 35/18 、AC200V 35/18 、AC440V 10/5130×165×852.3
92,700
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977447GS-400C 3P 250A2504003100-440AC100V 50/25 、AC200V 50/25 、AC440V 36/18165×257×1336.2
214,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977456GS-400C 3P 300A3004003100-440AC100V 50/25 、AC200V 50/25 、AC440V 36/18165×257×1336.2
214,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977465GS-400C 3P 350A3504003100-440AC100V 50/25 、AC200V 50/25 、AC440V 36/18165×257×1336.2
214,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977474GS-400C 3P 400A4004003100-440AC100V 50/25 、AC200V 50/25 、AC440V 36/18165×257×1336.2
214,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする