日立産機システム
配線用遮断器
定格絶縁電圧(V)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
フレーム(AF)
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14977490
S-30E 2P 5A
0.25
5
50×96×76
30
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
14977499
S-30E 2P 10A
0.25
10
50×96×76
30
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
14977508
S-30E 2P 15A
0.25
15
50×96×76
30
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14977517
S-30E 2P 20A
0.25
20
50×96×76
30
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977526
S-30E 2P 30A
0.25
30
50×96×76
30
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14977535
S-30E 2P 3A
0.25
3
50×96×76
30
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
7,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977544
S-30E 3P 5A
0.37
5
75×96×76
30
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
9,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977560
S-30E 3P 10A
0.37
10
75×96×76
30
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
9,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977569
S-30E 3P 15A
0.37
15
75×96×76
30
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
9,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977578
S-30E 3P 20A
0.37
20
75×96×76
30
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
9,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977587
S-30E 3P 30A
0.37
30
75×96×76
30
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
9,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
14977596
S-30E 3P 3A
0.25
3
75×96×76
30
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
9,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977605
S-50EB 2P 5A
0.25
5
50×96×76
50
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
10,700
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977614
S-50EB 2P 10A
0.25
10
50×96×76
50
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
10,700
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977630
S-50EB 2P 15A
0.25
15
50×96×76
50
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
10,700
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977639
S-50EB 2P 20A
0.25
20
50×96×76
50
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
10,700
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977648
S-50EB 2P 30A
0.25
30
50×96×76
50
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
10,700
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977657
S-50EB 2P 40A
0.25
40
50×96×76
50
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
10,700
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977666
S-50EB 2P 50A
0.25
50
50×96×76
50
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
10,700
¥
7,488
¥
8,237
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977675
S-50EB 3P 5A
0.37
5
75×96×76
50
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
13,800
¥
9,988
¥
10,987
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977684
S-50EB 3P 10A
0.37
10
75×96×76
50
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
13,800
¥
9,988
¥
10,987
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977700
S-50EB 3P 15A
0.37
15
75×96×76
50
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
13,800
¥
9,988
¥
10,987
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977709
S-50EB 3P 20A
0.37
20
75×96×76
50
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
13,800
¥
9,988
¥
10,987
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977718
S-50EB 3P 30A
0.37
30
75×96×76
50
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
13,800
¥
9,988
¥
10,987
(税込)
当日出荷
14977727
S-50EB 3P 40A
0.37
40
75×96×76
50
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
13,800
¥
9,988
¥
10,987
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977736
S-50EB 3P 50A
0.37
50
75×96×76
50
AC200V 5/2 、AC415V 1.5/1
¥
13,800
¥
9,988
¥
10,987
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977745
S-100EC 3P 60A
0.51
60
75×97.5×76
100
AC200V 5/2 、AC230V 5/2
¥
28,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977754
S-100EC 3P 75A
0.51
75
75×97.5×76
100
AC200V 5/2 、AC230V 5/2
¥
28,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14977770
S-100EC 3P 100A
0.51
100
75×97.5×76
100
AC200V 5/2 、AC230V 5/2
¥
28,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください