SIBATA(柴田科学)
PTFEムク栓
材質
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
栓No.
使用機器
奥行D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14978095
007000-047
16
21.8
13
分液ロート、自動ピュレット
35
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
14978104
007000-048
18
32
17
分液ロート
45
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
14978120
007000-049
19.7
46
19
分液ロート
65
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください