DURAN
シリコンリッド
ビーカー、フラスコ、メスシリンダーなどに取り付け可能で、アルミホイルやパラフィルムの代用品として使用できます。
材質
シリコン
質量(kg)
0.1
色
青2入、緑2入
使用温度範囲(℃)
-40~+180
高さH(mm)
30
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
奥行D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14978156
017310-31A
S
70
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14978165
017310-32A
M
90
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
14978174
017310-33A
L
100
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください