SIBATA(柴田科学)
シリコン栓 Φ22穴あき
ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。
用途
LD-5R/MP-W5EP型用
材質
シリコン
適合本体
LD-5R/MP-W5EP型用
高さ(mm)
35
質量(g)
30
アズワン品番
64-8272-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14978305
017800-022
35
¥
4,000
¥
3,999
¥
4,399
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください