曜日別特売

スチームアイロン台

スチームアイロン台 - オーム電機スチームアイロン台 - オーム電機スチームアイロン台 - オーム電機スチームアイロン台 - オーム電機
(1件のレビュー)

脚が折りたためるので省スペースに収納できます
折りたたみ式脚はストッパーがついて安心です
出し入れ可能なアイロン置台付き
アルミコートの特徴…丈夫で長持ち(耐久性)、焦げにくい(耐熱性)、アイロン掛けがスピーディー(熱反射)
穴抜き加工の特徴…裏面に穴抜き加工をすることで通気性がよくなり、スチームがスムーズに抜け、余分な水分を残しません

材質本体:ポリプロピレン、表面布:綿(アルミコート)、クッション材:ポリエステル、脚部:スチール(ポリウレタン樹脂塗装)、脚カバー:EVA・ポリエチレン樹脂、アイロン置台:スチール(クロムメッキ塗装)質量(g)約1540外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)600×185×365(アイロン置台使用時は幅約750)、脚をたたんだ時:(約)600×39×365内容量1台
注意
※アイロン台の上に熱いままのアイロンを放置しないこと
※アイロン台の裏面の穴から抜けたスチームでやけどするおそれがあり危険なため、アイロン台の下に足などを入れて使用しないこと。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14979084KAJ-IDT60BS
1,480
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14979084
2025-06-21
用途: 自宅
総合企画矢熊サービス業

このお値段で配達迄して頂いて申し分ない
使用した感想は普通にシャツやブラウス ハンカチ問題なく使用できました
まだ耐久性は分かりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする