ガラス筒編みテープ

ガラス筒編みテープ - S.I.C.(SHINDO)ガラス筒編みテープ - S.I.C.(SHINDO)ガラス筒編みテープ - S.I.C.(SHINDO)ガラス筒編みテープ - S.I.C.(SHINDO)ガラス筒編みテープ - S.I.C.(SHINDO)ガラス筒編みテープ - S.I.C.(SHINDO)ガラス筒編みテープ - S.I.C.(SHINDO)ガラス筒編みテープ - S.I.C.(SHINDO)

不燃素材のニット組織によるかさ高性で断熱効果を得られます
幅約110mm。編物なので手で引っ張ると140mm位まで伸びます

用途縫製、縫い糸は使わないフラットな筒編み構造。筒編みは、屈曲でも繊維が剪断しにくく、柔軟に追随します組織筒編みニット内容量1本
注意
※端面からほつれる場合があります。出荷時、端面を丸めております。
※ハサミでの切断は可能です。切断面からほつれることがあります。またガラス繊維が飛散するおそれがあります。
※商品を取り扱う際は、ゴム手袋を使用してください。皮膚、目、のどや鼻などにかゆみや肌荒れを起こす可能性があります。
※耐熱温度 550℃、軟化点 840℃、熱伝導率 1.03W/mk あくまでも参考値としてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
特性
基材
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14979477WTB880G-1001101断熱ガラス繊維 100%-
1,200
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
15345297WTB880G-3001103-ガラス繊維 100%550
3,000
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
15345306WTB880G11010-ガラス繊維 100%550
10,000
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする