HP(日本ヒューレット・パッカード)
PROBOOK 430 G3 [新品SSD]
当店人気機種のPROBOOKが新品SSD換装にて入荷!
仕様
ランク:特選
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
13.3
解像度
1366×768(X×Y)
使用CPU
Core i5、CPU型番:6200U
OS
Windows 10 Pro
インターフェイス
D-Sub15、HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー
ネットワークタイプ
有線LAN、無線LAN
SSD
256GB
内蔵グラフィックス
IntelGraphics
内容量
1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、塗装禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14979766
-
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください