曜日別特売

SURFACE GO2

SURFACE GO2 - マイクロソフト

気軽に使える2in1仕様!

仕様
ランク:特選
メモリー容量
8GB
ディスプレイ
10.5
解像度
1920×1280(X×Y)
使用CPU
その他、CPU型番:Core m3-8100Y
OS
Windows 10 Pro
インターフェイス
メディアスロット(microSD) Bluetooth WEBカメラ USBType-C×1
ネットワークタイプ
無線LAN
SSD
128GB
内蔵グラフィックス
IntelGraphics
内容量
1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、塗装禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14979879SUA-00012
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする