オラフォル(ORAFOL)
オラボンド UHB両面テープ
材質
混合ポリ塩化ビニールフィルム
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14983169
UHB03050T
透明
12
11
0.1
両面
オープン
¥
959
¥1,055
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14983178
UHB03050T
透明
19
11
0.1
両面
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14983187
UHB03050T
透明
25
11
0.1
両面
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14983196
UHB03100T
透明
12
11
0.1
両面
オープン
¥
1,298
¥1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14983205
UHB03100T
透明
19
11
0.1
両面
オープン
¥
1,898
¥2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14983214
UHB03100T
透明
25
11
0.1
両面
オープン
¥
2,498
¥2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。